Nikon CREATORS イージーラッパー

Nikon CREATORS イージーラッパー - Nikon(ニコン)Nikon CREATORS イージーラッパー - Nikon(ニコン)

Nikon CREATORSのロゴ入りイージーラッパーです。
カメラやレンズなどの形状が異なる機材を包んで持ち運ぶのに便利で、生地の間に防水シートを使用している防滴タイプ※のクロスで突然の雨などにも安心してお使いいただけます。
※完全防水ではありません。周辺のステッチ部分は防滴仕様ではありません。

対応製品Z 9、Z 8、Z 7II、Z 7、Z 6II、Z 6、Z 5、Z fc、Z50、Z 30材質ポリエステル質量(g)約115耐荷重(kg)(静過重)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×470×2内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287461764955478184935
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする