CONTRINEX(コントリネックス)
フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ
堅牢なフルメタル一体型ハウジングにセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性
用途
スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出
保護等級
IP68/69K
材質(ハウジング)
ステンレス SUS303
材質(検出面)
ステンレス SUS303
応答周波数(kHz)
15
出力形式
ノーマリーオープン
シールド形状
シールドタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
検出距離(mm)
接続方法
ハウジング
極性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28746185
DW-AS-703-M8-693
IO-LINK対応:有
3
3ピンM8コネクタ
M8
PNP
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746194
DW-AS-703-M12-693
IO-LINK対応:有
6
4ピンM12コネクタ
M12
PNP
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746210
DW-AS-703-M18-697
IO-LINK対応:有
10
4ピンM12コネクタ
M18
PNP
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746219
DW-AS-703-M30-693
IO-LINK対応:有
16
4ピンM12コネクタ
M30
PNP
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746228
DW-AV-701-M8-693
IO-LINK対応:無
3
PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール
M8
NPN
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746237
DW-AV-701-M12-693
IO-LINK対応:無
6
PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール
M12
NPN
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746246
DW-AV-701-M18-693
IO-LINK対応:無
10
PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール
M18
NPN
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746255
DW-AV-701-M30-693
IO-LINK対応:無
16
PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール
M30
NPN
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746264
DW-AV-703-M8-693
IO-LINK対応:有
3
PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール
M8
PNP
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746280
DW-AV-703-M12-693
IO-LINK対応:有
6
PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール
M12
PNP
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746289
DW-AV-703-M18-693
IO-LINK対応:有
10
PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール
M18
PNP
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746298
DW-AV-703-M30-693
IO-LINK対応:有
16
PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール
M30
PNP
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください