フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ

フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)

堅牢なフルメタル一体型ハウジング(角型フラット形状)にセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性

用途スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出検出距離(mm)7接続方法PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール保護等級IP68/69Kハウジング角型フラット材質(ハウジング)ステンレス SUS316L材質(検出面)ステンレス SUS316L応答周波数(kHz)15出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
極性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28746307DW-AV-703-C23-693IO-LINK対応:有PNP
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746316DW-AV-701-C23-693IO-LINK対応:無NPN
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする