M18円筒型光電センサ

M18円筒型光電センサ - CONTRINEX(コントリネックス)M18円筒型光電センサ - CONTRINEX(コントリネックス)M18円筒型光電センサ - CONTRINEX(コントリネックス)M18円筒型光電センサ - CONTRINEX(コントリネックス)

M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。
反射型。
全てのPNPタイプはIO-Link対応。
検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。
相互干渉防止機能

用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプ反射型検出距離(mm)1200保護等級IP67光源赤色LED 630nm感度調整方法ポテンショメータ材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
接続方法
極性
ハウジング(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28746325LTR-M18PA-PMK-603(1)ライトオン/IO-Link、(2)ダークオンPVCケーブル 2mPNPM18×33
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746334LTR-M18PA-PMK-101(1)ライトオン、(2)ダークオンPVCケーブル 2mNPNM18×33
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746350LTR-M18PA-PMS-603(1)ライトオン/IO-Link、(2)ダークオンM12 4ピンコネクタPNPM18×37
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746359LTR-M18PA-PMS-101(1)ライトオン、(2)ダークオンM12 4ピンコネクタNPNM18×37
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする