耐熱近接センサ(外部アンプモジュール構成による230℃までの耐熱)

耐熱近接センサ(外部アンプモジュール構成による230℃までの耐熱) - CONTRINEX(コントリネックス)耐熱近接センサ(外部アンプモジュール構成による230℃までの耐熱) - CONTRINEX(コントリネックス)

230℃までの高温環境下での使用が可能。
完全樹脂封止による最高の長期安定性。
外部アンプモジュール構成。

用途高温環境下における金属対象物の安定検出検出距離(mm)5シールド形状シールドタイプ出力形式ノーマリーオープン接続方法テフロン3m + PUR 2m ケーブルアンプタイプ外部にてアンプ中継保護等級IP67ハウジングM18使用周囲温度(℃)0~+230表示LED外部アンプに搭載(黄)応答周波数(Hz)300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
極性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28746544DW-HD-601-M18-4115NPN
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746560DW-HD-603-M18-4115PNP
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする