CONTRINEX(コントリネックス)
耐熱近接センサ(アンプ内蔵タイプで180℃までの耐熱)
180℃までの高温環境下での使用が可能。
完全樹脂封止による最高の長期安定性。
アンプ内蔵タイプ。
用途
高温環境下における金属対象物の安定検出
出力形式
ノーマリーオープン
接続方法
テフロン2m ケーブル
アンプタイプ
アンプ内蔵
保護等級
IP67
使用周囲温度(℃)
0~+180
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
応答周波数(Hz)
シールド形状
ハウジング
表示LED
極性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28746569
DW-HD-601-M30-310
10
200
シールドタイプ
M30
外部アンプに搭載(黄)
NPN
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746578
DW-HD-603-M30-310
10
200
シールドタイプ
M30
無し
PNP
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746587
DW-HD-601-M50-300
20
100
準シールドタイプ
M50
無し
NPN
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください