キューブ型長距離近接センサC44シリーズ

キューブ型長距離近接センサC44シリーズ - CONTRINEX(コントリネックス)キューブ型長距離近接センサC44シリーズ - CONTRINEX(コントリネックス)キューブ型長距離近接センサC44シリーズ - CONTRINEX(コントリネックス)キューブ型長距離近接センサC44シリーズ - CONTRINEX(コントリネックス)キューブ型長距離近接センサC44シリーズ - CONTRINEX(コントリネックス)キューブ型長距離近接センサC44シリーズ - CONTRINEX(コントリネックス)キューブ型長距離近接センサC44シリーズ - CONTRINEX(コントリネックス)キューブ型長距離近接センサC44シリーズ - CONTRINEX(コントリネックス)

耐環境性に優れた(IP68/IP69K対応)キューブ型長距離近接センサ。
5方向に装着可能な可動検出面。
付属の専用ブラケットにより簡単なクリック式取付け。
NO/NCの2出力によるフェールセーフ対応。

用途屋内外における金属対象物の安定検出接続方法4ピンM12コネクタ保護等級IP68/69K材質(ハウジング)PA GF ガラス繊維強化ポリアミド使用周囲温度(℃)-25~+85応答周波数(Hz)100材質(検出面)PA GF ガラス繊維強化ポリアミドハウジング(mm)□40×40出力形式NO + NC 2出力内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
検出距離(mm)
極性
シールド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28746630DW-AS-60A-C44IO-LINK対応:有15PNPシールドタイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746639DW-AS-60B-C44IO-LINK対応:無15NPNシールドタイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746648DW-AS-62A-C44IO-LINK対応:有20PNPシールドタイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746657DW-AS-62B-C44IO-LINK対応:無20NPNシールドタイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746666DW-AS-61A-C44IO-LINK対応:有30PNP非シールドタイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746675DW-AS-61B-C44IO-LINK対応:無30NPN非シールドタイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746684DW-AS-63A-C44IO-LINK対応:有40PNP非シールドタイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月2日
28746700DW-AS-63B-C44IO-LINK対応:無40NPN非シールドタイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする