アンプ内蔵超小型近接センサ

アンプ内蔵超小型近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵超小型近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵超小型近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵超小型近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵超小型近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)

Φ3という市場で最も小型のサイズでありながらアンプ内蔵かつ検出表示LED付き近接センサ。

用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出保護等級IP67材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70ハウジング(mm)Φ3出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
検出距離(mm)
接続方法
応答周波数(Hz)
材質(検出面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28746709DW-AD-601-03IO-LINK対応:無0.6PURケーブル5000ポリエステル
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746718DW-AD-623-03IO-LINK対応:有1PURケーブル3000ポリエステル
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746727DW-AD-621-03-960IO-LINK対応:無1PURケーブル8000POM
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746736DW-AD-623-03-960IO-LINK対応:有1PURケーブル8000POM
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746745DW-AV-623-03-276IO-LINK対応:有1PURケーブル0.2m + M8コネクタ3000ポリエステル
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする