アンプ内蔵超小型近接センサ

アンプ内蔵超小型近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵超小型近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)

Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。
堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。

用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出検出距離(mm)1.5接続方法PVCケーブル保護等級IP67材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70応答周波数(Hz)3000材質(検出面)POMハウジング(mm)Φ4シールド形状シールドタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
極性
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28746754DW-AD-622-04IO-LINK対応:無NPNノーマリークローズ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746770DW-AD-623-04IO-LINK対応:有PNPノーマリーオープン
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする