CONTRINEX(コントリネックス)
アンプ内蔵小型長距離近接センサ
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。
堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途
工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出
保護等級
IP67
ハウジング(mm)
Φ4
内容量
1個
全16種類を絞り込む
タイプ
IO-LINK対応:有
IO-LINK対応:無
検出距離(mm)
2.5
3
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
検出距離(mm)
接続方法
材質(ハウジング)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28746779
DW-AD-501-04
IO-LINK対応:無
2.5
PVCケーブル
ニッケルシルバー
-25~+70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746788
DW-AD-502-04
IO-LINK対応:無
2.5
PVCケーブル
ニッケルシルバー
-25~+70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746797
DW-AD-503-04
IO-LINK対応:有
2.5
PVCケーブル
ニッケルシルバー
-25~+70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746806
DW-AD-504-04
IO-LINK対応:無
2.5
PVCケーブル
ニッケルシルバー
-25~+70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746815
DW-AS-501-04
IO-LINK対応:無
2.5
PVCケーブル
ニッケルシルバー
-25~+70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746824
DW-AS-502-04
IO-LINK対応:無
2.5
PVCケーブル
ニッケルシルバー
-25~+70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746840
DW-AS-503-04
IO-LINK対応:有
2.5
PVCケーブル
ニッケルシルバー
-25~+70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746849
DW-AS-504-04
IO-LINK対応:無
2.5
PVCケーブル
ニッケルシルバー
-25~+70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746858
DW-AD-711-04
IO-LINK対応:無
3
PURケーブル
ステンレス SUS303
-25~+85
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746867
DW-AD-712-04
IO-LINK対応:無
3
PURケーブル
ステンレス SUS303
-25~+85
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746876
DW-AD-713-04
IO-LINK対応:有
3
PURケーブル
ステンレス SUS303
-25~+85
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746885
DW-AD-714-04
IO-LINK対応:無
3
PURケーブル
ステンレス SUS303
-25~+85
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746894
DW-AV-711-04-276
IO-LINK対応:無
3
PURケーブル0.2m + M8コネクタ
ステンレス SUS303
-25~+85
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746910
DW-AV-712-04-276
IO-LINK対応:無
3
PURケーブル0.2m + M8コネクタ
ステンレス SUS303
-25~+85
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746919
DW-AV-713-04-276
IO-LINK対応:有
3
PURケーブル0.2m + M8コネクタ
ステンレス SUS303
-25~+85
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746928
DW-AV-714-04-276
IO-LINK対応:無
3
PURケーブル0.2m + M8コネクタ
ステンレス SUS303
-25~+85
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください