CONTRINEX(コントリネックス)
アンプ内蔵超小型近接センサ
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。
堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途
工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出
検出距離(mm)
1
保護等級
IP67
ハウジング
M4
材質(ハウジング)
ステンレス SUS303
使用周囲温度(℃)
-25~+70
材質(検出面)
ポリエステル
出力形式
ノーマリーオープン
シールド形状
シールドタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
接続方法
応答周波数(Hz)
極性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28746937
DW-AD-621-M4-960
IO-LINK対応:無
PURケーブル
8000
NPN
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746946
DW-AV-623-M4-276
IO-LINK対応:有
PURケーブル0.2m + M8コネクタ
3000
PNP
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください