アンプ内蔵小型長距離近接センサ

アンプ内蔵小型長距離近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵小型長距離近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵小型長距離近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵小型長距離近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵小型長距離近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵小型長距離近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵小型長距離近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵小型長距離近接センサ - CONTRINEX(コントリネックス)

Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。
堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。

用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出保護等級IP67ハウジングM5内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
検出距離(mm)
接続方法
材質(ハウジング)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28746955DW-AD-501-M5IO-LINK対応:無2.5PVCケーブルニッケルシルバー-25~+70
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746964DW-AD-502-M5IO-LINK対応:無2.5PVCケーブルニッケルシルバー-25~+70
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746980DW-AD-503-M5IO-LINK対応:有2.5PVCケーブルニッケルシルバー-25~+70
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746989DW-AD-504-M5IO-LINK対応:無2.5PVCケーブルニッケルシルバー-25~+70
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28746998DW-AS-501-M5IO-LINK対応:無2.5M8コネクタニッケルシルバー-25~+70
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747007DW-AS-502-M5IO-LINK対応:無2.5M8コネクタニッケルシルバー-25~+70
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747016DW-AS-503-M5IO-LINK対応:有2.5M8コネクタニッケルシルバー-25~+70
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747025DW-AS-504-M5IO-LINK対応:無2.5M8コネクタニッケルシルバー-25~+70
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747034DW-AD-711-M5IO-LINK対応:無3PVCケーブルSUS303 ステンレス-25~+85
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747050DW-AD-712-M5IO-LINK対応:無3PVCケーブルSUS303 ステンレス-25~+85
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747059DW-AD-713-M5IO-LINK対応:有3PVCケーブルSUS303 ステンレス-25~+85
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747068DW-AD-714-M5IO-LINK対応:無3PVCケーブルSUS303 ステンレス-25~+85
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747077DW-AV-711-M5-276IO-LINK対応:無3PURケーブル0.2m + M8コネクタSUS303 ステンレス-25~+85
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747086DW-AV-712-M5-276IO-LINK対応:無3PURケーブル0.2m + M8コネクタSUS303 ステンレス-25~+85
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747095DW-AV-713-M5-276IO-LINK対応:有3PURケーブル0.2m + M8コネクタSUS303 ステンレス-25~+85
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747104DW-AV-714-M5-276IO-LINK対応:無3PURケーブル0.2m + M8コネクタSUS303 ステンレス-25~+85
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする