フルメタル近接センサ700シリーズチップイミューン

フルメタル近接センサ700シリーズチップイミューン - CONTRINEX(コントリネックス)フルメタル近接センサ700シリーズチップイミューン - CONTRINEX(コントリネックス)フルメタル近接センサ700シリーズチップイミューン - CONTRINEX(コントリネックス)フルメタル近接センサ700シリーズチップイミューン - CONTRINEX(コントリネックス)フルメタル近接センサ700シリーズチップイミューン - CONTRINEX(コントリネックス)

センサ検出面を含めステンレス一体型のフルメタル近接センサ。
堅牢性に優れ過酷な環境下においても優れた検出性能を発揮。
鉄、ステンレス、アルミニウム、真鍮、銅、チタンなどの切削屑が検出面に付着しても影響を受けず検出対象金属を確実に検出。

用途フライス加工、穴あけ、研削プロセスなど金属片や切削屑が発生する環境下での対象金属の検出接続方法4ピンM12 コネクタ保護等級IP68/69K材質(ハウジング)ステンレスSUS303使用周囲温度(℃)-25~+85材質(検出面)ステンレスSUS303出力形式ノーマリーオープンシールド形状非シールドタイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
検出距離(mm)
ハウジング
応答周波数(Hz)
極性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28747120DW-AS-711-M12-967IO-LINK対応:無3M12400NPN
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747129DW-AS-713-M12-967IO-LINK対応:有3M12400PNP
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747138DW-AS-711-M18-967IO-LINK対応:無5M18200NPN
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747147DW-AS-713-M18-967IO-LINK対応:有5M18200PNP
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747156DW-AS-711-M30-967IO-LINK対応:無12M3090NPN
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747165DW-AS-713-M30-967IO-LINK対応:有12M3090PNP
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする