CONTRINEX(コントリネックス)
2線式近接センサ
容易な設置と高い応答周波数の2線式近接センサ
用途
自動車製造工程、工作機械、包装、物流、搬送機器、繊維機器における対象金属の検出
タイプ
IO-LINK対応:無
電源電圧(V)
10~65 DC
保護等級
IP67
使用周囲温度(℃)
-25~+70
出力形式
2線DC ノーマリーオープン
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
検出距離(mm)
接続方法
ハウジング
材質(ハウジング)
応答周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28747174
DW-DD-605-M8
1.5
PVCケーブル
M8
ステンレスSUS303
5000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747190
DW-DS-605-M8
1.5
4ピンM12 コネクタ
M8
ステンレスSUS303
5000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747199
DW-DS-605-M8-001
1.5
3ピンM8 コネクタ
M8
ステンレスSUS303
5000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747208
DW-DD-615-M8
2.5
PVCケーブル
M8
ステンレスSUS303
5000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747217
DW-DS-615-M8
2.5
4ピンM12 コネクタ
M8
ステンレスSUS303
5000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747226
DW-DD-605-M12
2
PVCケーブル
M12(50mm長)
真鍮クロムメッキ
3000
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747235
DW-DD-605-M12-120
2
PVCケーブル
M12(35mm短胴タイプ)
真鍮クロムメッキ
3000
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747244
DW-DD-615-M12
4
PVCケーブル
M12(50mm長)
真鍮クロムメッキ
2500
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747260
DW-DD-615-M12-120
4
PVCケーブル
M12(35mm短胴タイプ)
真鍮クロムメッキ
2500
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747269
DW-DD-625-M12
4
PVCケーブル
M12(50mm長)
真鍮クロムメッキ
2000
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747278
DW-DS-625-M12
4
4ピンM12 コネクタ
M12(60mm長)
真鍮クロムメッキ
2000
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747287
DW-DD-625-M12-120
4
PVCケーブル
M12(35mm短胴タイプ)
真鍮クロムメッキ
2000
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747296
DW-DD-605-M18
5
PVCケーブル
M18
真鍮クロムメッキ
1500
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747305
DW-DD-615-M18
8
PVCケーブル
M18(50mm長)
真鍮クロムメッキ
1200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747314
DW-DD-615-M18-120
8
PVCケーブル
M18(35mm短胴タイプ)
真鍮クロムメッキ
1200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747330
DW-DS-615-M18-120
8
4ピンM12 コネクタ
M18
真鍮クロムメッキ
1200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747339
DW-DD-625-M18-120
8
PVCケーブル
M18(36mm短胴タイプ)
真鍮クロムメッキ
1000
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747348
DW-DD-605-M30-120
10
PVCケーブル
M30
真鍮クロムメッキ
600
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747357
DW-DD-615-M30
15
PVCケーブル
M30(50mm長)
真鍮クロムメッキ
500
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747366
DW-DD-615-M30-120
15
PVCケーブル
M30(35mm短胴タイプ)
真鍮クロムメッキ
500
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28747375
DW-DS-615-M30-120
15
4ピンM12 コネクタ
M30
真鍮クロムメッキ
500
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください