SOFSOLE(ソフソール) アーチ

SOFSOLE(ソフソール) アーチ - ミューラージャパン

深いヒールカップと高いアーチ構造で、包み込むように足裏にフィット
クッション性に優れたアーチ部分は、足裏にぴったりフィットしアーチをサポート
かかと部分には衝撃吸収性に優れた高密度・高反発ジェル採用
ポリウレタンフォームのボディーが衝撃をエネルギーに変換
表面は、抗菌防臭効果のあるSilvadurTMを採用
吸水速乾性に優れたHydrologixTM加工により快適な足元を保ちます

用途
こんな方にオススメ
ハイアーチの方
ランニング中の内側アーチの倒れこみを制御し安定させたい方
シューズのフィット感を高めたい方
ブラック内容量1個
注意
※取替タイプ。既存のインソールと入れ替えてください。
※インソールサイズはシューズメーカー・競技シューズにより異なる場合がございます。ご購入の際には、お気をつけください。
※お使いのシューズのインソールを取り外し、サイズの確認をしてご購入することをお勧めいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28747400226264S23~24.5
1,680
取扱い終了
28747409226271M24.5~26
1,680
取扱い終了
28747418226288L26.5~28
1,680
取扱い終了
28747427226295XL28.5~30
1,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする