曜日別特売

アンカー打込機

アンカー打込機 - サンコーテクノアンカー打込機 - サンコーテクノアンカー打込機 - サンコーテクノアンカー打込機 - サンコーテクノ

安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。
コードレスで自由自在、打込み3秒
プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可)
L型ヘッド狭い空間に最適

仕様施工時間:約3秒付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル質量(kg)4.6適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含むバッテリーリチウムイオン電池電源(DC-V)36バッテリー容量(Ah)2.5内容量1個
関連資料:(0.78MB)
注意
※本機で使用できるコンクリート強度は、Fc=36N/mm2までとなっています。
※本機で他社製品を施工した場合の不具合につきまして、メーカーは一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
※商品改良のために予告なしに仕様・価格等を変更する場合があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28747470SD-2036LH-CL
290,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする