曜日別特売

ラバーグリップアルミプライヤー

ラバーグリップアルミプライヤー - 高階救命器具ラバーグリップアルミプライヤー - 高階救命器具ラバーグリップアルミプライヤー - 高階救命器具ラバーグリップアルミプライヤー - 高階救命器具

アルミ合金製で軽量なフィッシングプライヤーです。
リングオープナーは、内径3mm以上のスプリットリングに対応。
湖沼のバスから、本流のトラウト、港湾のシーバス、磯のライトショアジギングまで幅広くご活用いただけます。
飛沫、雨、魚の滑りが付いた状態でも滑りにくいラバーグリップが、フィールドでの操作性を高めます。

材質アルミ合金Black質量(g)116寸法(cm)18.5機能グリップ:雨天時も滑りにくいラバーグリップ仕様 ボディ:アルミニウム合金ボディーによる本体116gの軽量設計 ジョー:自動OPEN機能付き ノーズ:チタンコーティングが施されたステンレス製、ノーズは錆に強くメンテナンスフリー。フック交換に便利なスプリットリングオープナーはもちろん、現場でのフックチューンに対応するバーブ潰しと簡易スリーブ潰しを採用。 ラインカッター:PEライン対応のタングステンスティールカッター採用。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28747585BSJ-RP01
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする