日東工業
電圧引外し装置付安全ブレーカ
付属品
端子カバー、木ねじ
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)、AC200
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
54
定格電流(A)
20
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36
端子構造
ソルダーレス単位
接続可能電線(mm
2
)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5(AC100、AC100/AC200(単3))
基準周囲温度(℃)
40
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45170894
CB32VJ2P20A
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください