曜日別特売

VESA対応収納ホルダー

VESA対応収納ホルダー - NBROS JAPANVESA対応収納ホルダー - NBROS JAPANVESA対応収納ホルダー - NBROS JAPANVESA対応収納ホルダー - NBROS JAPANVESA対応収納ホルダー - NBROS JAPANVESA対応収納ホルダー - NBROS JAPANVESA対応収納ホルダー - NBROS JAPANVESA対応収納ホルダー - NBROS JAPAN

VESA規格対応モニター背面用収納ホルダー
モニターアームなしでも取付可能
外付けHDDやルーター等の収納に最適
幅75mm/100mm/200mmのVESA規格に対応
固定ネジ2種類を付属
モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応
ホルダー幅はスライド調整式変更可能
キズ防止用ゴムシール付属
発熱対策用USB冷却ファンの取付穴を搭載
質実剛健で抜群の剛性を実現

付属品取付ネジ一式、アーム取付ブラケット、ゴムシール、取扱説明書材質質量(g)約420寸法(幅W×奥行D)(mm)212×63※可動式×高さ50耐荷重3kg表面処理黒色塗装内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28748547NB-VESAHOLD200
3,146
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする