手回しインチネジ

手回しインチネジ - エスエスエーサービス手回しインチネジ - エスエスエーサービス手回しインチネジ - エスエスエーサービス手回しインチネジ - エスエスエーサービス手回しインチネジ - エスエスエーサービス手回しインチネジ - エスエスエーサービス手回しインチネジ - エスエスエーサービス手回しインチネジ - エスエスエーサービス

ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。
ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。
大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。

材質アルミニウム全長(mm)約16.5質量(g)1個あたり:約2タイプ手回しネジ規格6#-32長さ(cm)約6.7mm(ネジ部長さ)入数6個内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28748845SN-001BKブラック
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
28748854SN-002SVシルバー
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
28748870SN-003GDゴールド
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
28748879SN-004BLブルー
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
28748888SN-005SBスカイブルー
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
28748897SN-006GRグリーン
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
28748906SN-007RDレッド
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
28748915SN-008PKピンク
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
28748924SN-009PPパープル
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
28748940SN-010ORオレンジ
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする