モバイル液晶マルチモニター

モバイル液晶マルチモニター - ITPROTECHモバイル液晶マルチモニター - ITPROTECHモバイル液晶マルチモニター - ITPROTECHモバイル液晶マルチモニター - ITPROTECHモバイル液晶マルチモニター - ITPROTECHモバイル液晶マルチモニター - ITPROTECHモバイル液晶マルチモニター - ITPROTECHモバイル液晶マルチモニター - ITPROTECH

3系統入力搭載&Type-C給電対応の液晶マルチモニター
卓上でも車載でも省スペースに設置
高解像度・広視野角160度のIPS方式液晶パネル採用
ホワイトLEDバックライト採用
HDMI/VGA/AVの3系統入力を標準装備
USBバスパワー&コンセント&シガーソケット給電に対応
あらゆる用途・環境で使用できるオールインワン
全ポート背面に搭載した小型・軽量設計
2W×2ステレオスピーカー内蔵
リモコン&本体ボタンで操作できる日本語OSDメニュー

規格HDTV表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×101×24(突起部含まず)入力信号HDMI/VGA/AVコントラスト比800:1解像度1280×720視野角160°入力端子USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV)スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)発色1677万色バックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ7型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300入力ポートUSB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28748949LCD7HVA-IPS
14,288
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする