曜日別特売

ゲーミングマウス

ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)

耐久性を保ちながら軽量化を追求したハニカムシェル構造で、本体重量はわずか55gになっています。
超軽量で疲労がなく、より長くより正確なゲームプレイが可能となります。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。
LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
RGBイルミネーションバックライトで多彩なLEDライティングを実現しました。

その他最大加速度:30G、最大ポーリングレート:1000Hz寸法(mm)約 124×64×41スイッチ耐久値:2000万回(理論値)対応OSWindows 11/10/8.1接続方式有線センサー光学:Pixart 3327速度最大:220IPSインターフェースUSB最大解像度6200DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400DPI)LED色RGBボタン数6個(ホイールボタン含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749046M987-KTI
2,436
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする