バースピーカー

バースピーカー - REDRAGON(レッドラゴン)バースピーカー - REDRAGON(レッドラゴン)バースピーカー - REDRAGON(レッドラゴン)バースピーカー - REDRAGON(レッドラゴン)バースピーカー - REDRAGON(レッドラゴン)バースピーカー - REDRAGON(レッドラゴン)

RGB USBパワードスピーカー
15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ
タッチでRGB設定ができる
USBバスパワー対応
ドライバー不要

その他ユニット:2インチ(約50mm)質量(g)710電源USB電源(DC 5V 1A)最大出力(W)6(3 + 3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×75×70周波数特性150Hz~20KHzインピーダンス4Ω×2保証期間6ヶ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧65dbスピーカー密閉型フルレンジケーブル長(cm)USBケーブル 約150、3.5mmステレオミニケーブル 約150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749116GS560WTI
4,094
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする