曜日別特売

ゲーミングヘッドセット

ゲーミングヘッドセット - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングヘッドセット - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングヘッドセット - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングヘッドセット - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングヘッドセット - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングヘッドセット - REDRAGON(レッドラゴン)

ソフトコンフォートの密閉型イヤーカップでパッシブノイズアイソレーションを提供します。
RGBバックライトにより、ゲームの雰囲気を演出できます。
調節可能なヘッドバンド付きのSoft
Comfortシグネチャーメモリーフォームを採用することで完璧にフィットし、長時間にわたるゲームセッションに究極の快適さを提供します。
マイクはボイスチャットに最適化されたノイズを減らす設計でクリアな会話を実現しました。
長さ2mの高品質ケーブル、金メッキの3.5mmオーディオジャック、3.5mmマイクジャック、RGBバックライト用USB-Aコネクタで接続できます。

型式ヘッドホン:密閉ダイナミック型、マイク:コンデンサー型ケーブル長(m)2感度感度:-38±3dB(0dB=1V/PA)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16±15%マイクロフォン部インピーダンス(Ω)≦2.2K(MAX)周波数帯域(kHz)再生:20~20、100~10接続端子Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1(電源用)指向性」無指向性(全指向性)RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)ヘッドフォン:110±3 S.P.L. at 1KHzドライバー径(Φmm)50イヤホン形状オーバーヘッド型音量調節有りマイク直径(Φmm)40×15内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749125H260WTIホワイト
2,709
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
28749134H260BTIブラック
2,709
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする