デジタルノギス

デジタルノギス - LIBRAデジタルノギス - LIBRAデジタルノギス - LIBRAデジタルノギス - LIBRAデジタルノギス - LIBRA
(6件のレビュー)

液晶表示で見やすいデジタルノギスです。
穴の深さ測定や内径測定もできます。
5分間操作されない場合、自動的に電源がオフになります。
計測対象を傷つけにくいプラスチック素材を採用しています。

材質PA66強化プラスチック、ヘッド:ABSプラスチックシングルシェル電源本体:ボタン電池(SR44またはLR44)測定方式非接触リニアCAP測定システム表示LCDディスプレイ、マイナス記号、ミリ「mm」再現性0.1mm分解能(mm)0.1測定速度(m/s)1.5、60インチ/秒(最大)推奨環境使用温度0℃~40℃(保管は-20℃~70℃)、相対湿度0~80%デプスバー(有・無)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749168LBR-DC10~1500.1
1,164
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28749168
2025-10-02
用途: 部品の寸法を測る時など
建設業・工事業

ノギスをちょっと動かしただけで電源がONになるのはあまり好ましくはない。
ONにしたくないのにちょっと動かすとONになり、OFFを忘れると結構長い時間点いたままになるので、いちいち手動でOFFにしないといけない。
ONは手動で、OFFは早めの自動OFFだったらベストだと思います。
今に状態だとはON、OFFボタンの意味が無く、電池の消耗が速くなると思います。
電池が付属されていたので、電池を入れようと思ったらONになったので、既に入っていた様だ。
予備の電池まで付属されているのは嬉しい。
いざ取り替えようとした時に、どこにしまったか忘れるのがオチかもしれないが(^^;;
測りやすさは特段の不満は有りません。
後は耐久性がどれくらい有るのか?
まぁこの安さなら余程耐久性が無い場合を除き、買い替えれば済むと思うが。

2025-06-25
用途: DIY用で購入
TCB

円形の物を測るために購入しました。
プラスチック製で軽いので、使いやすいです。
価格も安く満足です。
表示ロックがあればもっと使いやすくで良いと思います。

2025-02-17
用途: 金属部品加工
その他業種

老眼が出てきてるのでスケールが読みずらいのでデジタル表示のノギスを購入しました、個人の趣味加工なので制度はそれなりでOKです

2025-05-18
用途: 作業時の確認

デジタル表示なので読み取りやすく 計測対象を傷つけにくいプラスチック素材を採用しているのは良い 低価格でこのクオリティなら良いと思います

2024-11-08
用途: 小さなものの計測
花岡農園農・林・水産業

ガラスやアクリル板、小さなものの計測に使用している。
 デジタル式なので計測しやすい。

対象商品 : 28749168
2024-06-10
用途: 明確にする
株式会社エフテイエス運輸・通信業

軽くて使いやすい。
正確に寸法を測るときには、やはりノギスが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする