曜日別特売

タブレット・スマートフォン用アーム

タブレット・スマートフォン用アーム - タイムリータブレット・スマートフォン用アーム - タイムリータブレット・スマートフォン用アーム - タイムリータブレット・スマートフォン用アーム - タイムリータブレット・スマートフォン用アーム - タイムリータブレット・スマートフォン用アーム - タイムリー

13インチ級タブレットやモバイルモニターを搭載可能なアームです。
耐荷重は約1kgまで対応します。
アーム自体はクランプ固定式です。
厚さ10~40mmの天板に手回しクランプで固定します。
クランプ部は小さいので、壁側の狭い位置にも設置可能です。
6軸可動による自由な移動が可能です。

その他搭載可能端末サイズ:5~13インチ材質アルミニウム筐体、樹脂、端末保護用シリコンゴム質量(g)527寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230クランプ固定幅:4.5~1cm(水平で安定した机など)、対応幅:13.6~22.5cm(中央部に搭載した場合)、耐荷重:約1000g(操作時の指などの荷重含む)保証期間ご購入日より1年間特性角度調整可動範囲6か所(おおよそ半球)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749220TM-TABARM-01
4,527
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする