・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。



以前購入して使用していた物が不安定になり交換。発光面積が広く多少拡散しているらしく使いやすい。プラグが付いていないのが残念。
従来は水銀灯を使用してましたが入手が困難になり LED器具に交換しました
明るくて消費電力も少なくなり、良い時代になりました。
人感センサ付き白熱球照明が故障したので、光源をより強力なこのタイプに更新し、点滅盛業を外部化しました。
白熱球投光器よりもより高演色・高輝度・低ワットで、耐候性も防錆面も向上して満足しています。(従来の白熱球投光器の耐久性が低すぎるのかもしれませんが)
放熱構造もしっかりしており、高所固定用途には十分です。
取付穴に、M4やM5用の穴が設定されていると更に良いですね。
なお、電源スイッチは実装されておりません。
屋外用投光器として購入。コンセントボックスが小さいので、「接地L形プラグ丸形コード用」のような、直角に付けられるアース付きプラグを選んで付けました。
スイッチも、電源そのものをタイマーで制御しているので不要です。(というか、敢えてスイッチなしの製品を選択)
建物の壁に設置してコンセントと電源の間にアダプターを設定して日没、日の出のスケジュールる管理している。20Wでも明るすぎるくらいで重宝している。10Wの製品も製造してほしい。
数年前から設置している同メーカーの20Wの前機種が雨風に対応しているから、同様に長く使用できればと思っている。
ガレージ内に照明が無いため購入。
明るさは自分の求めていた明るさでした。多少発熱しますが明るすぎるくらいなので仕方ないことだと思います。
コード先端にコンセントプラグが付いていません。自分で結線工事しました。
価格の割にしっかりした造りで、100V・200V兼用なのが良いが、取付ステーに変な角度が付いているのが、逆に使いづらい。使い始めたばかりなので耐久性はこれから。