谷村実業
ハンギングチェア COCOON
ハンモックのようにつるされたチェアです。リゾート気分を味わいながら包み込まれるようにリラックスしてお座りいただけます。
用途
チェア
材質
構造部材:金属(鋼)、塗装:粉体塗装、ラタン部:ポリエチレン、張地:ポリエステル、中材:ポリエステル綿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×1000×1970
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28748197
TAN-275(BR)
ブラウン
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28748206
TAN-275(WH)
ホワイト
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
5,390
/
税込
¥
5,929
離島
数量1につき
¥
6,468
/
税込
¥
7,115