CAPTAIN STAG
トレッカー イージーライトコット ワイド
軽量・コンパクト。
独自設計により組立・収納が簡単。
開放感のあるワイド+ロングサイズ。
セット内容
コット本体生地1、本体フレーム2、脚フレーム4、収納バッグ1
材質
シート:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金、構造部材:(表面加工)アルマイト加工
質量(g)
2900
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×1950×150
収納寸法(mm)
150×150×長さ630
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28749999
UB-2013
ブラック
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
28750008
UB-2014
カーキ
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください