CAPTAIN STAG
トレッカー グランドリクライニングチェア
軽量・コンパクトな組立式チェア。
座ったままで角度調節可能。
収納袋はフレームに取り付け可能。
便利なサイドポケット付き。
材質
構造部材:アルミニウム合金、表面加工:アルマイト、張り材:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
1750
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×690~890×660~820
収納寸法(mm)
160×160×長さ490
座面高(cm)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750026
UC-1852
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください