CAPTAIN STAG
グランドローベンチ
座面が低いので空間が広く感じられる。
丈夫で軽量なロースタイルベンチ。
折りたたみ防止用のロック機能付き。
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、ひじ掛け部:天然木
色
オリーブ
質量(g)
3600
耐荷重(kg)
140(片側:70)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1025×560×560
収納寸法(mm)
1025×480×厚さ85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750035
UC-1854
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください