CAPTAIN STAG
ビストロ ぴったりキッチンテーブル
使い勝手の良いキッチンテーブル。
テーブルを使いやすい高さに調節可能。
サイドテーブルの向きを設営スペースに合わせて内外変更可能。
持ち運びに便利なコンパクトフラット収納。
便利なアジャスター機能付き。
セット内容
本体1、ジョイントパイプ4、サイドテーブル2、ツールハンガー1、ランタンハンガー1、棚網1
材質
甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
質量(g)
6700
耐荷重(kg)
天板:20(均等)、サイドテーブル:各10、ランタンハンガー:1、ツールハンガー:0.5
テーブル寸法(mm)
900×450×905・855・805、【サイドテーブル】435×350×320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1540×470×1630
収納寸法(mm)
460×130×465
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750078
UC-0588
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください