曜日別特売

ビストロ ハンギングサイドテーブル

ビストロ ハンギングサイドテーブル - CAPTAIN STAGビストロ ハンギングサイドテーブル - CAPTAIN STAGビストロ ハンギングサイドテーブル - CAPTAIN STAG

便利なハンガーラック付きサイドテーブル。
高さ2段階調節可能。
便利なアジャスター付き(ハイテーブル時)
吊り下げ用のフック付き。

セット内容テーブル本体1、ジョイントパイプ4、フック4材質甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板、表面加工:脚部:アルマイト、その他の材料:脚部:アルミニウム合金質量(g)2600耐荷重(kg)天板:30(均等)、ハンガーフレーム:6、フック:1.5テーブル寸法(mm)600×450×610・270、【サイドテーブル】660×480×40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×990・650収納寸法(mm)660×480×40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28750087UC-0587
10,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする