CSクラシックス FDローテーブル

CSクラシックス FDローテーブル - CAPTAIN STAGCSクラシックス FDローテーブル - CAPTAIN STAG

持ち運びに便利な折り畳み式テーブル。
木製の落ち着いた色味が魅力的、アウトドアだけでなくお家でも使えるちょうど良いサイズのローテーブル

材質甲板の表面材:天然木、表面加工:オイルステイン質量(g)4500耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×370収納寸法(mm)450×450×厚さ100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28750105UP-1059
7,600
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする