CAPTAIN STAG
トレッカー フィールドハンガーラック2段
軽量・コンパクトな2段タイプ。
テント内の収まりもGOOD。
収納袋付き。
吊り下げ用フック付き。
材質
フレーム:アルミニウム合金、樹脂部:ナイロン
質量(g)
700
耐荷重(kg)
下段フレーム:6、上段フレーム:2、フック:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×550×990
収納寸法(mm)
90×90×長さ440
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750139
UC-1853
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください