ウインドブレイク カセットコンロ

ウインドブレイク カセットコンロ - CAPTAIN STAGウインドブレイク カセットコンロ - CAPTAIN STAG

風に強い風防機能付きカセットコンロ。風に強く安定した火力で野外料理が楽しめます。
ご家庭でも使用できます。防災用や緊急時にも便利です。
専用ケース付きで持ち運び収納に便利。
小型のクッツカーも載せやすいX型ゴトク。
圧力感知安全装置搭載。
脱着簡単マグネット方式
2.2kw1900kcal/h

仕様ジュニア材質本体・風防・汁受け:アルミダイカスト、バーナー・遮熱プレート:ステンレス鋼、ボンベカバー:アルミニウム合金、ゴトク:鉄(ニッケルめっき)、器具栓つまみ:ABS樹脂質量(g)2300(コンロ本体:約1300g)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×188×110使用時間250g:約90分(容器1本)火力(kcal)1900(2.2kW)ガス消費量(g/h)約160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28750148UF-0031
19,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする