CAPTAIN STAG
トレッカー カセットガスバーナーコンロ
ソロからファミリーキャンプまで幅広く使えるシングルバーナー。開閉式ゴトクでシェラカップからソロクッカーまで使える。
材質
バーナートップ・ゴトク・遮熱板・ワイヤー脚:ステンレス鋼、器具せん:アルミニウム合金、収納ケース:ポリプロピレン
質量(g)
300(ガスバーナーコンロのみ)
出力
2,400kcal/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×115×115
点火方式
圧電点火方式
収納寸法(mm)
幅110×奥行94×高さ118(ケース収納時)
ガス消費量(g/h)
200
内容量
1個
注意
※使用ガス容器は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750157
UF-0026
¥
9,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください