CAPTAIN STAG
Easy アルミケットル
軽量で持ち運びに便利な熱伝導に優れたアルミ製ケットル。硬質アルマイト加工クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質
アルミニウム(硬質アルマイト加工)(底の厚さ0.8mm)、つまみ・取っ手・金具:ステンレス鋼、カバー:シリコーン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
製品サイズ(mm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750279
UH-4123
220
180×164×高さ92(本体のみ)
1.5(適正容量:1100ml)
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28750288
UH-4122
155
140×152×高さ83(本体のみ)
0.9(適正容量:650ml)
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください