CAPTAIN STAG
木蓋付きキャンプ焚火鍋
焚き火で使いやすいステンレス製ツル付き鍋木ぶた付き
日本製
材質
鍋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.5mm)、ハンドル・金具:ステンレス鋼、木蓋:天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(外径×高さ)(mm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750297
UH-4125
830(セット重量)
22
鍋:260×130(本体のみ)、木蓋:240×38
5.1
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28750306
UH-4124
535(セット重量)
18
鍋:208×107(本体のみ)、木蓋:195×35
2.7
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください