曜日別特売

ステンレス カラーシェラカップ(オキツモブラック)

ステンレス カラーシェラカップ(オキツモブラック) - CAPTAIN STAGステンレス カラーシェラカップ(オキツモブラック) - CAPTAIN STAGステンレス カラーシェラカップ(オキツモブラック) - CAPTAIN STAGステンレス カラーシェラカップ(オキツモブラック) - CAPTAIN STAGステンレス カラーシェラカップ(オキツモブラック) - CAPTAIN STAGステンレス カラーシェラカップ(オキツモブラック) - CAPTAIN STAGステンレス カラーシェラカップ(オキツモブラック) - CAPTAIN STAG

オキツモ社の耐熱塗料を使用したシェラカップ。
フィールドでのアクティブシーンに応える、シンプル、ベーシック機能をコンセプトにしたシェラカップです。
優れた耐久性のある18-8ステンレスを採用。広口で食器として使えます。計量に便利な目盛付。
積み重ねができて、すっきり収納できます。
金物の町、燕三条で生産しています。

材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、外側塗装:シリコン樹脂塗装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28750340UH-00682106596×45(本体のみ)
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28750349UH-006932090120×45(本体のみ)
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
28750358UH-0070630155140×60(本体のみ)
3,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする