曜日別特売

香る真空二重タンブラー240

香る真空二重タンブラー240 - CAPTAIN STAG香る真空二重タンブラー240 - CAPTAIN STAG香る真空二重タンブラー240 - CAPTAIN STAG

内びんを水圧加工により丸みをもたせ膨らませることで、
ワインなど、スワリングもしやすく飲み物の香りを楽しめます。
内側・唇の触れる外側上部を鏡面加工することでなめらかな口当たり。
真空二重構造で保温・保冷で1年中使用可能。
手にしっくりと馴染む丸みを帯びたフォルム。

容量(mL)240質量(g)194寸法(外径×高さ)(mm)78×98保温効力(℃)44以上(1時間)保冷効力(℃)9以下(1時間)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28750489UE-3570本体内側・外側:ステンレス鋼シルバー
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
28750498UE-3577本体内側・外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)レッド
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
28750507UE-3578本体内側・外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)ベージュ
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする