曜日別特売

シャルマン クーラーボックス

シャルマン クーラーボックス - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス - CAPTAIN STAG

行楽やアウトドアに最適。

ベージュ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28750516UE-0086肩掛けベルト本体・蓋・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール9207290×220×270
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28750525UE-0087肩掛けベルト本体・蓋・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール110014360×290×275
3,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
28750550UE-0089肩掛けベルト本体・蓋・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール320035630×300×365
8,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
28750559UE-0090水抜き栓本体・蓋・ハンドル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、水抜き栓パッキン:EPDM480046635×365×385
12,500
8,698
9,568(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
28750534UE-0088肩掛けベルト本体・蓋・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール240025445×300×365
5,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする