CAPTAIN STAG
ステンレスカトラリー 3本セット ケース付き
スプーン・フォーク・ナイフをスライド方式で3本重ねて収納。
持ち運び・収納に便利なケース付き。
日本製。
材質
本体:ステンレス鋼、収納ケース:ポリエステル、ケース:塩化ビニル
長さ(mm)
165
質量(g)
スプーン:28、フォーク:37、ナイフ:26
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750604
UH-3037
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください