CAPTAIN STAG
ペットボトル用クーラー2L用(保冷剤付)
2リットル、1.5リットルのペットボトル用保冷クーラー。
専用保冷剤付きで冷たさ長持ち。
取っ手カップ、カップ2個付。
運搬に便利なショルダーベルト付。
材質
本体・取っ手付カップ・カップ:ポリプロピレン(耐熱温度 120度、耐冷温度 -20度)
断熱材:発泡スチロール(耐熱温度 70度、耐冷温度 -30度)
保冷剤:パック外装=ポリエチレン、内容物=水・増粘剤
ベルト:ポリプロピレン
質量(g)
720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×135×370
内容量
1個
注意
※サイズ形状によっては使用出来ない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750620
UE-2038
ダークグリーン
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
28750629
UE-2039
ベージュ
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください