曜日別特売

ワインボトルクーラーバッグ

ワインボトルクーラーバッグ - CAPTAIN STAGワインボトルクーラーバッグ - CAPTAIN STAG

断熱材の採用により適温を保ちます。
ソムリエナイフを収納可能なメッシュポケット付。

材質本体・表地:ポリエステル(PUコーティング)、内生地:PEVA、断熱材:EVAブラック寸法(外径×高さ)(mm)110×327(本体のみ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28750638UE-4926175
2,200
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
28750647UE-4927210
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする