曜日別特売

フォールディングソフトバケツ

フォールディングソフトバケツ - CAPTAIN STAGフォールディングソフトバケツ - CAPTAIN STAGフォールディングソフトバケツ - CAPTAIN STAGフォールディングソフトバケツ - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

折り込み式の便利なソフトバケツ。ジャバラ式に折り込んで収納。

材質ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー形状角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×310×240収納寸法(mm)幅305×奥行310×高さ50mm特性折りたたみ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28750656UW-15339オリーブ
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28750665UW-15349カーキ
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 水汲み 洗濯
教育・研究機関

以前使用していた別メーカーのものものが継ぎ目に穴が開き、
これに買い替えてみました。
伸ばしたり縮めたりが固く力が入ります(高齢者には多分無理)
その分継ぎ目は丈夫なのかなと期待はしてます。素材もしっかりしているので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする