CAPTAIN STAG
ビヨンドストレージ チェア&シートカバー
車のフロントシート・ラウンジチェアの汚れ防止に。
チェア&シートポケットとセットアップが可能。
材質
紐:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、収納バッグ:ポリエステル100%
材質(本体)
ポリエステル100%
材質(表面/裏面)
PVC加工
材質(テープ)
ポリエステル100%
製品サイズ(mm)
620×1550
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750674
UP-1061
ハンティング
560
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28750690
UP-1062
カーキ
650
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28750699
UP-1063
オリーブ
650
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください