CAPTAIN STAG
ビヨンドストレージ マルチリアシートカバー
車のリアシートやラゲッジスペースの汚れ防止に。
4つ角グロメット付なので、カーサイドタープや日よけに。レジャーシートにも
材質
紐:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、収納バッグ:ポリエステル100%
材質(本体)
ポリエステル100%
材質(表面/裏面)
PVC加工
材質(テープ)
ポリエステル100%
製品サイズ(mm)
1250×1300
材質(面ファスナー)
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750769
UP-1076
ハンティング
910
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28750778
UP-1077
カーキ
1000
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28750787
UP-1078
オリーブ
1000
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください