曜日別特売

HARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン 木柄

HARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン  木柄 - CAPTAIN STAGHARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン  木柄 - CAPTAIN STAGHARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン  木柄 - CAPTAIN STAG

アウトドアで似合う、おしゃれな木柄仕様。
サイフォンで淹れるコーヒーは、コーヒー粉に一定量のお湯を浸してじっくりと抽出する『浸漬(しんし)法』を使って淹れていきます。
ロート内でコーヒー粉とお湯を混ぜてコーヒーを抽出していくので、ロート内で、飽和状態になると、それ以上溶け出しません。そのためサイフォン式コーヒーで淹れたものは、柔らかくすっきりとした味わいが特徴です。
日本製

材質フタ兼上ボール立て:ポリプロピレン、上ボール:耐熱ガラス(耐熱温度差120度)、下ボール:耐熱ガラス(耐熱温度差150度)、ゴムパッキン:シリコーンゴム、ネジ:真鍮、スタンド一式:ステンレス・鉄・亜鉛合金・天然木、アルコールランプ・ランプフタ:ステンレス、ふうぼう:アルミニウム、ランプガラス:耐熱ガラス、ランプホルダー:ポリプロピレン、ろか器:ステンレス、計量スプーン:ポリプロピレン質量(g)950容量(g)【付属軽量スプーン】すりきり一杯:約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×13.×355色(柄)木柄内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28750796UW-3552
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする