CAPTAIN STAG
キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン&ギア用マルチケース
珈琲サイフォンをアウトドアへ持ち出して、香り豊かなブレイクタイムを満喫。中の仕切り緩衝材を取り外してアウトドアの収納に便利なケースとしても使用可能。
材質
本体:PE+PUコーティング、内生地:ポリエステル、緩衝材:ポリエチレンフォーム
質量(g)
690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×140×260(持ち手含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750875
UL-2067
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください